Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Schleifschwämme, 100 mm x 68 mm x 26 mm, MED, vierseitig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Schleifschwämme, 100 mm x 68 mm x 26 mm, MED, vierseitig
3M™ Schleifschwämme, 100 mm x 68 mm x 26 mm, MED, vierseitig
Artikel-Nr.:
     C1066-7000026570
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     63199
EAN/GTIN:
     04710367659440
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
schleifschwamm 3m
schleifschwamm
Der Schleifschwamm (hart) ist aufgrund seiner hohen Kantenfestigkeit ideal für die manuelle Bearbeitung von Flächen. Er kann für den Trocken- und Nassschliff eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktform:
Schwamm
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Körnung:
Non Pertinent
Gesamtbreite:
100 mm
Gesamtlänge:
68 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifschwämme, Schwämme, Schwamm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 1,13625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,08*
€ 44,1252
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,40008*
€ 43,3161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,11*
€ 40,5909
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,39*
€ 39,7341
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,00016*
€ 38,08019
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,27*
€ 32,4513
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.