Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ 3302/64 SF, Flachbandkabel, 64-polig, 3302 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Farbcodiert, 30,5 m/Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
3M™ 3302/64 SF, Flachbandkabel, 64-polig, 3302 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Farbcodiert, 30,5 m/Rolle
3M™ 3302/64 SF, Flachbandkabel, 64-polig, 3302 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Farbcodiert, 30,5 m/Rolle
Artikel-Nr.:
     615-X77333
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3302/64 100 SF
EAN/GTIN:
     00051138405144
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 3m
1,27 mm, 28-AWG-Litzenleiter, PVC, farbkodiert
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Gesamtlänge:
30,5 m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 64pol
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 12,92*
€ 37,16*
6 Tage
56
pro Stück
€ 6,99*
ab € 26,56*
€ 37,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 37,16*
€ 44,22
pro Meter
ab 2 Meter
€ 35,33*
€ 42,04
pro Meter
ab 3 Meter
€ 17,94*
€ 21,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,58*
€ 20,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,18*
€ 20,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,70*
€ 19,87
pro Meter
ab 25 Meter
€ 16,01*
€ 19,05
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,92*
€ 15,37
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 12,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.