Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ 3319/26, Hochflexibeles Flachbandkabel, 26-polig, 3319 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Schwarz, 30,5 m/Rolle


Menge:  Spule  
Produktinformationen
3M™ 3319/26, Hochflexibeles Flachbandkabel, 26-polig, 3319 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Schwarz, 30,5 m/Rolle
3M™ 3319/26, Hochflexibeles Flachbandkabel, 26-polig, 3319 Serie, Litzenleiter, 1,27 mm, Schwarz, 30,5 m/Rolle
Artikel-Nr.:
     C1066-7000006009
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3319/26 100
EAN/GTIN:
     00054007838593
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 3m 26 polig
1,27 mm, 28-AWG-Litzenleiter, PVC, hochflexibel
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Gesamtlänge:
30,5 m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 3m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,74*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 5 Meter (ab € 25,748* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 166,71*
€ 198,38
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 165,21*
€ 196,60
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 156,61*
€ 186,37
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 141,03*
€ 167,83
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 128,74*
€ 153,20
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.