Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Glasgewebe-Klebeband 398FR, Weiß, 101 mm x 33 m, 0.18 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Glasgewebe-Klebeband 398FR, Weiß, 101 mm x 33 m, 0.18 mm
3M™ Glasgewebe-Klebeband 398FR, Weiß, 101 mm x 33 m, 0.18 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000001302
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     398FR101
EAN/GTIN:
     00021200966743
Das 3M™ Glasgewebe-Klebeband 398FR ist mit einem Acrylat-Klebstoff ausgestattet. Es eignet sich für Einsätze, in denen hohe Klebkraft, ein abriebfestes Trägermaterial und flammhemmende Eigenschaften gefordert sind.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Weiß
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
10,2 m
Gesamtlänge:
32,9 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.058,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 132,32125* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.192,26*
€ 1.418,7894
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.183,56*
€ 1.408,4364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.136,86*
€ 1.352,8634
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.103,59*
€ 1.313,2721
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.058,57*
€ 1.259,6983
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.