Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Dirt Trap Kabinenschutz, Weiß, 91 m x 71 cm, 36852


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Dirt Trap Kabinenschutz, Weiß, 91 m x 71 cm, 36852
3M™ Dirt Trap Kabinenschutz, Weiß, 91 m x 71 cm, 36852
3M™ Dirt Trap Kabinenschutz, Weiß, 91 m x 71 cm, 36852
Artikel-Nr.:
     C1066-7000000528
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     36852
EAN/GTIN:
     00051131368521
Suchbegriffe:
Bodenschutzfolie
Teppichschutzfolie
bodenschutzfolie 3m
Schützen Sie mit 3M™ Dirt Trap Kabinenschutz Ihre Lackierkabine vor Staub und Sprühnebel. Unsere weiße Vliesabdeckung wurde speziell für den Schutz von Wänden und Böden in Lackierkabinen sowie für die Verbesserung der Lichtverhältnisse im Arbeitsbereich entwickelt. Mitarbeiter profitieren von besseren Sichtverhältnissen und Ihre Werkstatt macht auf Kunden einen ansprechenderen Eindruck.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Weiß
Produkttyp:
Schutzmaterial
Gesamtbreite:
711,2 mm
Gesamtlänge:
91,44 m
Weitere Suchbegriffe: Abdeckprodukte Autoreparatur, blaues band 3m, Abdeckbänder Autolack, KFZ Abdeckband, klebeband lackieren auto
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,61*
€ 585,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,82*
€ 579,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,41*
€ 550,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,52*
€ 514,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,38*
€ 488,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.