Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasse EUROKORD 7700 PU/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasse EUROKORD 7700 PU/R
Kasse EUROKORD 7700 PU/R
Artikel-Nr.:
     C1048-677001112197
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     67700111219700
EAN/GTIN:
     4012555017415
Suchbegriffe:
Banknotenfach
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille

Produktbeschreibung:

    EUROKORD Rolljalousiekasse 7700 PU/R ist überwiegend aus recyclebarem Polyurethan-Integral-Hartschaum hergestellt, der sich durch Schlag-, Druck- und Stoßfestigkeit sowie Widerstandsfähigkeit gegen die meisten Chemikalien und gegen Feuchtigkeit auszeichnet. Schwarzer Strukturlack, die eloxierte, leichtlaufende und geräuschgedämpfte Aluminium-Rolljalousie sowie ein Sicherheits-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln sind weitere Attribute.
  • Speziell für die Banknotenbearbeitung vorgesehen mit 14 Banknotenfächern

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 70,0 x 41,0 x 24,0
  • Gewicht: 9,1 kg
Weitere Informationen:
Breite:
70 cm
Tiefe:
41 cm
Höhe:
24 cm
Gewicht:
9,1 kg
Farbe:
schwarz / lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: einzelmünzbehälter inkiess, einzelmünzbehälter, Geld sicher aufbewahren, Banknotenfächer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 805,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,15*
€ 1.028,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,83*
€ 1.020,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,68*
€ 993,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,96*
€ 975,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,02*
€ 957,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90906310220000
ab € 20,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.