| |
|
| Artikel-Nr.: C1048-671040112179 Herst.-Nr.: 67104011217999 EAN/GTIN: 4012555033033 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: EUROKORD Rolljalousiekasse 7104 PU/R ist überwiegend aus recyclebarem Polyurethan-Integral-Hartschaum hergestellt, der sich durch Schlag-, Druck- und Stoßfestigkeit sowie Widerstandsfähigkeit gegen die meisten Chemikalien und gegen Feuchtigkeit auszeichnet. Schwarzer Strukturlack, die eloxierte, leichtlaufende und geräuschgedämpfte Aluminium-Rolljalousie sowie ein Sicherheits-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln sind weitere Attribute. - REKORD Kasse 10 PL mit 10 Einzelmünzbehältern (2 EURO bis 1 EURO-Cent / 2 x 1 EURO und
- 2 x 10 EURO-Cent)
- 7 Banknotenfächer
- Muldeneinsatz MU 4/2 mit 4 Mulden Gr. 2
- hinter dem Banknotenfach weitere Ablagemöglichkeiten
Produktdetails: - Material: Kunststoff
- Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 70,0 x 41,0 x 24,0
- Gewicht: 9,9 kg
Weitere Informationen: | | Breite: | 70 cm | Tiefe: | 41 cm | Höhe: | 24 cm | Gewicht: | 9,9 kg | Farbe: | schwarz / lichtgrau | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |