Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXiCOiN RUS 7 (Russland)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAXiCOiN RUS 7 (Russland)
MAXiCOiN RUS 7 (Russland)
Artikel-Nr.:
     C1048-180070810075
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     18007081009175
EAN/GTIN:
     4012555027216
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
einzelmünzbehälter inkiess

Produktbeschreibung:

MAXiCOiN RUS 7 (Russland)

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 33,0 x 18,5 x 5,0
  • Gewicht: 0,28 kg
Weitere Informationen:
Breite:
33 cm
Tiefe:
18,5 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0,28 kg
Farbe:
graphitschwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: einzelmünzbehälter, spezialkasse, spezialkassen, MAXiCOiN Kasse, Russland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.