Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXiCOiN S 6 (Schweden)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasse Maxicoin S 6 (Schweden) graphitschwarz
Kasse Maxicoin S 6 (Schweden) graphitschwarz
Artikel-Nr.:
     C1048-180060810030
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     18006081009130
EAN/GTIN:
     4012555035587
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
einzelmünzbehälter inkiess

Produktbeschreibung:

MAXiCOiN S 6 (Schweden)

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 33,0 x 18,5 x 5,0
  • Gewicht: 0,28 kg
Weitere Informationen:
Breite:
33 cm
Tiefe:
18,5 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0,28 kg
Farbe:
graphitschwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: einzelmünzbehälter, spezialkasse, spezialkassen, MAXiCOiN KasseSchweden
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.