Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: LTH52 aspire


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: LTH52 aspire
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: LTH52 aspire
Artikel-Nr.:
     C1033-SK4256LTH52
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4256LTH52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Farbe:
634 anthrazitgrau
Gesamthöhe:
1021 mm
Gesamtbreite:
200 mm
Gesamttiefe:
300 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.