Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 10 Schüben, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Grün, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 10 Schüben, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Grün, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 10 Schüben, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor natürliche Eiche, Farbe Grün, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     C1033-MD14610018604
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD14610018604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
PW601 plywood/pink
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,927*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,828*
€ 546,005
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,548*
€ 538,532
pro Stück
ab 3 Stück
€ 393,611*
€ 468,397
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,001*
€ 460,531
pro Stück
ab 6 Stück
€ 371,317*
€ 441,867
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,797*
€ 434,108
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,927*
€ 387,853
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.