Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldscheinprüfgerät 869, 6 W UV-Lampe, 230 V, 250x135x70 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldscheinprüfgerät 869, 6 W UV-Lampe, 230 V, 250x135x70 mm, schwarz
Geldscheinprüfgerät 869, 6 W UV-Lampe, 230 V, 250x135x70 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-869
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     869
EAN/GTIN:
     4007735008697
Suchbegriffe:
Ersatzlampe Geldscheinprüfgerät
Ersatzlampe Prüfgerät
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Zur Überprüfung der Sicherheitsmerkmale bei Banknoten, Kreditkarten, Ausweisen, Reisepässen, neuen Führerscheinen. 230 V. 6 W UV-Lampe. Aus Kunststoff. Größe: 250 x 135 x 70 mm (B x T x H). Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
zur Überprüfung der Sicherheitsmerkmale bei Banknoten, Kreditkarten, Ausweisen, Reisepässen, neuen Führerscheinen. 230 V
GTIN:
4007735008697
Verpackung:
Pappschachtel
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
135
Ausführung der Lampe:
6 W UV-Lampe
Artikelbezeichnung:
Geldscheinprüfgerät 869
Breite:
250
Höhe:
70
Produkt-Typbezeichnung:
Banknoten-Prüfgerät
Farbe:
schwarz
Hersteller-Name:
Albert & Co
Herstellerartikelnummer:
869
Produkttypbezeichnung:
Banknoten-Prüfgerät
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.