Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband-Tischabroller, , für Rollen 25mm x 66m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband-Tischabroller, , für Rollen 25mm x 66m, schwarz
Klebeband-Tischabroller, , für Rollen 25mm x 66m, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-3025-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     3025-11
EAN/GTIN:
     4007735302511
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Größe: 155 x 70 x 85 mm (B x T x H). Für Rollen 25 mm x 66 m. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
max. Breite des Klebebandes:
25
Höhe:
85
Produkttypbezeichnung:
Tischabroller für Klebefilm
Artikelbezeichnung:
Klebeband-Tischabroller
gefüllt:
Nein
Tiefe:
70
Farbe:
schwarz
Messer auswechselbar:
Ja
Herstellerartikelnummer:
3025-11
max. Länge des Klebebandes:
66
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735302511
Breite:
155
Produkt-Typbezeichnung:
Tischabroller für Klebefilm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.