| |
|
| Artikel-Nr.: C1027-1491 Herst.-Nr.: 1491 EAN/GTIN: 4007735014919 |
| |
|
| | |
| Spitze Schere. Ergonomisch geformte Softgriffe für sicheren Halt. Klinge aus Edelstahl, rostfrei. Griff aus ABS-Kunststoff, schlagfest. Mit Präzisionsschliff. Farbe: blau/grau. Länge: 170 mm. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Qualitätsschere Comfort-Cut | Produkt-Typbezeichnung: | Schere | Form: | spitz | Länge: | 170 | GTIN: | 4007735014919 | Hersteller-Name: | Albert & Co | Werkstoff: | Edelstahl, Kunststoff | Herstellerartikelnummer: | 1491 | Produkttypbezeichnung: | Schere | Farbe: | blau/grau | Ausführung der Schneide: | Präzisionsschliff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, alco allzweckschere, allzweckschere, arbeitsschere 170mm |
| | |
| |