Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Schere, Edelstahl, rostfrei, Griff ABS-Kunststoff, spitz, 160 mm, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Standard-Schere, Edelstahl, rostfrei, Griff ABS-Kunststoff, spitz, 160 mm, blau
Standard-Schere, Edelstahl, rostfrei, Griff ABS-Kunststoff, spitz, 160 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1027-1406
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1406
EAN/GTIN:
     4007735014063
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
Spitze Schere. Ergonomisch geformte Griffmulden. Klinge aus Edelstahl, rostfrei. Griff aus ABS-Kunststoff, schlagfest. Mit Präzisionsschliff. Farbe: blau. Länge: 160 mm.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735014063
Werkstoff:
Edelstahl, Kunststoff
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkt-Typbezeichnung:
Schere
Artikelbezeichnung:
Standard-Schere
Länge:
160
Form:
spitz
Produkttypbezeichnung:
Schere
Herstellerartikelnummer:
1406
Ausführung der Schneide:
Präzisionsschliff
Farbe:
blau
... > ALCO > Bürobedarf > Scheren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,61834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,05004*
€ 14,33955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,62008*
€ 13,8279
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,72008*
€ 12,7569
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,01004*
€ 11,91195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,73008*
€ 11,5788
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,58008*
€ 11,4003
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,42008*
€ 8,8299
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.