Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas Griddle-Tischgerät, B330 x T530 x H220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gas Griddle-Tischgerät, B330 X T530 X H220
Gas Griddle-Tischgerät, B330 X T530 X H220
Artikel-Nr.:
     C1026-A3700331
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A3700331
EAN/GTIN:
     4015613390932
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bartscher gas griddleplatte

Gas Griddle-Tischgerät, B330 X T530 X H220

Produktdetails:

  • Gerät aus Chromnickelstahl 18/10
  • Griddleplatte glatt aus Gusseisen
  • B 320 x T 480 mm
  • Thermostat für konstante Betriebstemperatur
  • zwischen 50 °C und 270 °C
  • thermostatisch geregelte Ausschaltung
  • Anschlusswert: Gas 4 kW
  • B 330 x T 600 x H 285 mm
  • Gerät eingestellt auf Erdgas H, Propangasdüsen sind beigelegt.
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
330 x 530 x 220 mm
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: bratplatte gas, bratplatte, Griddle-Tischgerät
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,17*
€ 519,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,93*
€ 516,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,21*
€ 494,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,36*
€ 476,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,15*
€ 433,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A3700341
ab € 644,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.