Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Doppel-Kontaktgrill, Grillplatten glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Doppel-Kontaktgrill, Grillplatten glatt
Elektro-Doppel-Kontaktgrill, Grillplatten glatt
Artikel-Nr.:
     C1026-A150672
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A150672
EAN/GTIN:
     4015613391397
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
kontaktgrill bartscher
kontakt grill

Elektro-Doppel-Kontaktgrill, Grillplatten glatt

Produktdetails:

  • Robustes Gerät aus CNS
  • Grillplatten aus Gusseisen für optimale Wärmeübertragung
  • Thermostat regelbar von 50 bis 300 ºC
  • Aufheizkontrollleuchte
  • Kontrollleuchte EIN/AUS
  • Fettauffangschale
  • B 570 x T 370 x H 200 mm
  • obere Grillplatten je: B 215 x T 215 mm
  • untere Grillplatte: B 470 x T 230 mm
  • 2 getrennte Thermostate
  • Anschlusswert: 3,6 kW / 230 V
  • Inklusive Reingungsbürste
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
570 x 370 x 200 mm
Gewicht:
26 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Doppel-Kontaktgrill
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,27*
€ 443,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,63*
€ 439,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,63*
€ 418,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,65*
€ 404,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,44*
€ 363,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A150673
ab € 303,50*
Ähnlich
Bartscher
A150671
ab € 304,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.