Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktionstischherd mit einer Kochstelle, B 400 x T 455 x H 120 mm mit 5 kW / 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktionstischherd mit einer Kochstelle, B 400 x T 455 x H 120 mm mit 5 kW / 400 V
Induktionstischherd mit einer Kochstelle, B 400 x T 455 x H 120 mm mit 5 kW / 400 V
Artikel-Nr.:
     C1026-A105949
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A105949
EAN/GTIN:
     4015613370200
Suchbegriffe:
Induktionsherd
Kochplatte
Kochtafel
bartscher kochplatte

Induktionstischherd mit einer Kochstelle, B 400 x T 455 x H 120 mm mit 5 kW / 400 V

Produktdetails:

  • B 400 x T 455 x H 120 mm
  • Ceranfläche: B 350 x T 350 mm
  • mit 5 kW / 400 V
  • 1 Spule Ø 260 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
400 x 455 x 120 mm
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: kochplatte, Induktionstischherd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.737,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.997,40*
€ 2.376,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.962,30*
€ 2.335,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.852,04*
€ 2.203,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.793,71*
€ 2.134,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.737,37*
€ 2.067,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A105942
ab € 997,05*
Ähnlich
Bartscher
A105946
ab € 1.302,42*
Ähnlich
Bartscher
A105948
ab € 1.630,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.