Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktionstischwok mit 7 kW / 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktionstischwok mit 7 kW / 400 V
Induktionstischwok mit 7 kW / 400 V
Artikel-Nr.:
     C1026-A105939
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A105939
EAN/GTIN:
     4015613431178
Suchbegriffe:
Induktions-Wok
Induktionswok
induktionswok bartscher
induktions-wok

Induktionstischwok mit 7 kW / 400 V

Produktdetails:

  • B 400 x T 455 x H 180 mm
  • Ceran Cuvette: Ø 300 mm
  • mit 7 kW / 400 V
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
400 x 455 x 180 mm
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Induktionstischwok
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.475,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.773,55*
€ 3.300,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.724,35*
€ 3.241,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.585,34*
€ 3.076,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.520,14*
€ 2.998,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.475,91*
€ 2.946,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
105840
ab € 1.321,40*
Ähnlich
Bartscher
A105935
ab € 1.509,44*
Ähnlich
Bartscher
A105936
ab € 1.820,64*
Ähnlich
Bartscher
A105937
ab € 2.360,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.