Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GASTRO Einhebelmischer, Strahlregler 40 l/min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GASTRO Einhebelmischer, Strahlregler 40 l/min.
GASTRO Einhebelmischer, Strahlregler 40 l/min.
Artikel-Nr.:
     C1026-400123
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     400123
EAN/GTIN:
     4015613438955
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer

GASTRO Einhebelmischer, Strahlregler 40 l/min.

Produktdetails:

    mit Geschirrwaschbrause
  • Tragfeder aus CNS 18/10
  • Kupferrohranschlüsse Ø 15 mm
  • Befestigung mit Gewindestutzen 1¼
  • Tischbohrung Ø 42 mm
  • Schwenkauslauf 180°
  • Strahlregler-Mundstück M22
  • Durchfluss bei 3 bar: Brause 18 l/min.
  • Strahlregler 40 l/min.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,5 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 866,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,21*
€ 1.173,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,26*
€ 1.159,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,90*
€ 1.111,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,94*
€ 1.075,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 866,75*
€ 1.031,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.