Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Lavastein-Tischgrillgerät 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gas-Lavastein-Tischgrillgerät 40
Gas-Lavastein-Tischgrillgerät 40
Artikel-Nr.:
     C1026-2006301
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2006301
EAN/GTIN:
     4015613404608
Suchbegriffe:
Lavastein-Grill
Lavasteingrill
lavastein grill

Gas-Lavastein-Tischgrillgerät 40

Produktdetails:

  • mit Grillrost für Fisch und Fleisch
  • Edelstahl rostfrei
  • Anschlusswert: 4 kW
  • Grillfläche 325 x 480 mm
  • B 330 x T 560 x H 220 mm
  • Gerät auf Erdgas H eingestellt!
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
330 x 530 x 290 mm
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: Gas-Lavastein-Tischgrillgerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 471,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,20*
€ 674,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,11*
€ 666,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,48*
€ 634,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,88*
€ 609,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,70*
€ 561,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
2006601
ab € 828,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.