Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor Toolbar FPMA-DTB100, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor Toolbar FPMA-DTB100, Silber
Neomounts Monitor Toolbar FPMA-DTB100, Silber
Neomounts Monitor Toolbar FPMA-DTB100, Silber
Neomounts Monitor Toolbar FPMA-DTB100, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-DTB100
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FPMA-DTB100
EAN/GTIN:
     8717371442262
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
LCD-Brücke
Monitorbrücke
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Die Neomounts Toolbar, Modell FPMA-DTB100, ist eine 130 cm breite Tischhalterung für (maximal) 3 Flachbildschirme bis 24" (61 cm). Die Toolbar ermöglicht das Verschieben von Flachbildschirme von links nach rechts über die Querleiste. Die Toolbar wird ohne Monitorhalterungen geliefert. Eine Monitorhalterung wird für jeden Bildschirm benötigt und muss separat erworben werden. Diese Toolbar ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf dem Schreibtisch mittels Tischklemmen. Verschiedene angebotene Halterungsmodelle können mit der Tischhalterung kombiniert werden: FPMA-DTBW200, FPMA-DTBW910 und FPMA-DTBW940. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken - und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
24
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
10
Bildschirme:
3
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Klemme
Typ:
Fixiert
Höhenverstellung:
0-42 cm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,65*
€ 249,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,57*
€ 243,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,02*
€ 226,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,43*
€ 220,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,99*
€ 211,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,01*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,33*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,44*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,19*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,71*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,89*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,96*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK2
ab € 139,56*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.