Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter Edelstahl 15 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47645
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47645
EAN/GTIN:
     4003866476459
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges edelstahl
schachtleiter edelstahl
schachtleiter zarges

Schachtleiter Edelstahl 15 Sprossen

  • Lichte Leiterbreite: 300 mm.
  • Leiterbreite außen: 340 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
  • Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
  • Material: Edelstahl V4A (1.4571).
Weitere Informationen:
Länge:
4,2 m
Sprossenanzahl:
15
Außenbreite:
340 mm
Gewicht:
20,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 627,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,51*
€ 852,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,71*
€ 840,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,29*
€ 826,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,36*
€ 800,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,94*
€ 747,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.