Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter Edelstahl 7 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47344
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47344
EAN/GTIN:
     4003866473441
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges edelstahl
schachtleiter edelstahl
schachtleiter zarges

Schachtleiter Edelstahl 7 Sprossen

  • Lichte Leiterbreite: 300 mm.
  • Leiterbreite außen: 340 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
  • Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
  • Material: Edelstahl V4A (1.4571).
Weitere Informationen:
Länge:
1,96 m
Sprossenanzahl:
7
Außenbreite:
340 mm
Gewicht:
9,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,24*
€ 412,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,01*
€ 393,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 330,99*
€ 393,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 330,98*
€ 393,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,45*
€ 384,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 323,44*
€ 384,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 323,43*
€ 384,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 323,42*
€ 384,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 323,41*
€ 384,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,98*
€ 379,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,74*
€ 343,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.