Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übersteigbügel 250 mm tief, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47244
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47244
EAN/GTIN:
     4003866472444
Suchbegriffe:
Zarges

Übersteigbügel 250 mm tief, Edelstahl

  • Mit versetzter Verbindungshülse (1 Stück) und angeschweißter Bodenplatte.
  • Höhe: ca. 1.100 mm.
  • Lichte Durchgangsbreite wird um 200 mm verbreitert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Passend für:
V4A-Leiter
Tiefe:
250 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,47*
€ 309,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,68*
€ 304,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,23*
€ 288,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,91*
€ 283,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,53*
€ 260,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.