Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstiegshilfe 1.600 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47210
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47210
EAN/GTIN:
     4003866472109
Suchbegriffe:
Einstieghilfe Steigleiter
Steigleitereinstieghilfe
Schachtleiter Einstieghilfen
einstieghilfe steigleiter

Einstiegshilfe 1.600 mm, Stahl verzinkt

  • Zur Befestigung am Mauerwerk.
  • Absenkbar. Mit BG-Bescheinigung.
  • Lieferumfang: 1x Haltestange und 1x Einsteckhülse.
Weitere Informationen:
Länge:
1,6 m
Gewicht:
1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,33*
€ 168,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.