Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everest 2DE - Schiebeleiter 2 x 12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-44822
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44822
EAN/GTIN:
     4003866448227
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter

Everest 2DE - Schiebeleiter 2 x 12 Sprossen

Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.

  • Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
  • Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm.
  • Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
  • Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge, ausgefahren:
6,05 m
Leiterlänge, eingefahren:
3,54 m
Arbeitshöhe:
6,8 m
Breite Quertraverse:
1 m
Sprossenanzahl:
2 x 12
Gewicht:
15,4 kg
Äußere Breite:
420 mm
äußere Breite der Unterleiter:
420 mm
Belastung:
150 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
38
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, alu-leiter zarges, alu-leiter, alu-leiter 2x12stufen, Anlegeleiter, Auszugsleiter, Zweiteilige
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,39*
€ 309,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,06*
€ 307,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,24*
€ 287,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,91*
€ 285,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.