Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundpodest 860X800 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-44270
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44270
EAN/GTIN:
     4003866442706
Suchbegriffe:
Grundpodest Steigleiter
Steigleitergrundpodest
grundpodest steigleiter

Grundpodest 860X800 VA

  • Gitterrostbelag mit zwei Anbaukonsolen.
  • Geländer an einer Längs- und Stirnseite.
  • Flächenlast 3,5 kN/m².
  • Einzellast 1,5 kN.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Gewicht:
75 kg
Größe B x T:
800 x 860 mm
Tiefe:
860 mm
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.264,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.483,49*
€ 2.955,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.430,41*
€ 2.892,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.337,77*
€ 2.781,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.290,59*
€ 2.725,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.264,50*
€ 2.694,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.