Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAP Neo S - ZAP Plattformleiter, 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-42442
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42442
EAN/GTIN:
     4003866424429
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter

ZAP Neo S - ZAP Plattformleiter, 5 Stufen

Die superleichte Plattformleiter: Leicht im Gewicht, handlich dank klappbarer Handläufe und komfortabel durch die große Plattform.

  • Großflächige Arbeitsplattform (400 x 400 mm).
  • 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
  • Geländerhöhe: 1.000 mm.
  • Klappbarer Handlauf für einen platzsparenden Transport.
  • Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung.
  • Eloxierte Handläufe.
Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,47 m
Plattformhöhe:
1,24 m
Arbeitshöhe:
3,24 m
untere, äußere Breite:
0,67 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
48 / mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
5
Gewicht:
11,3 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
1,26 x 0,67 m
Höhe inklusive Geländer:
2,24
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 278,51* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,17*
€ 395,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,35*
€ 382,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 321,34*
€ 382,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 321,33*
€ 382,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,11*
€ 369,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,48*
€ 364,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,74*
€ 330,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.