Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAP Safemaster S - ZAP Stufenleiter, 2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41672
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41672
EAN/GTIN:
     4003866416721
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar

ZAP Safemaster S - ZAP Stufenleiter, 2 Stufen

Sicherer Auf- und Abstieg durch rutschsichere Stufen und Handlauf, hohe Standsicherheit und kompakte Transportmaße.

  • Großflächige Arbeitsplattform (400 x 400 mm).
  • 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
  • Großzügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile.
  • Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung.
  • 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology.
  • Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand durch automatisch einklappbaren Sicherheitskäfig.
  • ZAP Ausleger, ausschwenkbare Ausleger zur Erhöhung der Standsicherheit nach den Vorschriften der EN 131-7 als Zubehör ab Bestell-Nr. 41675 erhältlich.
Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,87 m
Plattformhöhe:
0,53 m
Arbeitshöhe:
2,53 m
untere, äußere Breite:
0,59 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
73 / 58 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
2
Gewicht:
10,6 kg
Belastung:
150 kg
Höhe inklusive Geländer:
1,53 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
80
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,26*
€ 481,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,72*
€ 469,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,67*
€ 456,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,46*
€ 446,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,10*
€ 408,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.