Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimax M - LM-Vielzweckleiter 4 x 3 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41610
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41610
EAN/GTIN:
     4003866416103
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

Multimax M - LM-Vielzweckleiter 4 x 3 Sprossen

Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.

  • Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
  • Leiterbreite: 420 mm.
  • Mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitspodest.
  • Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenlegbar.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Extrabreite Quertraverse.
Weitere Informationen:
Länge als Stehleiter:
1,76 m
Länge als Anlegeleiter:
3,65 m
Höhe als Arbeitsbühne:
0,99 m
Arbeitshöhe:
4,45 m
untere, äußere Breite:
0,8 m
Maße, zusammengeklappt:
1,21 x 0,8 x 0,28 m
Sprossenanzahl:
4 x 3
Gewicht:
18,2 kg
Äußere Breite:
420 kg
Belastung:
150 m
Länge als Arbeitsbühne:
1,4 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Sprossen-/Stufentiefe:
30
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, alu-leiter zarges, alu-leiter, alu-leiter 2x12stufen, Mehrzweckleiter 4-tlg, Faltsprossenleiter, Kofferraumleiter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 388,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,10*
€ 540,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,89*
€ 537,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 451,88*
€ 537,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,70*
€ 519,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,57*
€ 505,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 424,56*
€ 505,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,07*
€ 461,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.