Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skymaster X - LM-Mehrzweckleiter 3 x 7 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41537
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41537
EAN/GTIN:
     4003866415373
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

Skymaster X - LM-Mehrzweckleiter 3 x 7 Sprossen

Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

  • Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
  • Eine starre Verbindung.
  • Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
  • Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
  • Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
  • Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter:
5 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil:
3,6 m
Leiterlänge, eingefahren:
2,2 m
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter:
5,8 m
Breite Quertraverse:
0,9 m
Sprossenanzahl:
3 x 7
Gewicht:
15 kg
Äußere Breite:
490 mm
Belastung:
150 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
30
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,20*
€ 439,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,42*
€ 419,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,13*
€ 409,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,98*
€ 399,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,14*
€ 370,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.