Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfortstep S - LM-Stufen-Stehleiter 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41422
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41422
EAN/GTIN:
     4003866414222
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Comfortstep S - LM-Stufen-Stehleiter 4 Stufen

Schonung fürs Schienbein: hoher Arbeitskomfort durch gepolsterte Stufen.

  • 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
  • Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
  • Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,79 m
Plattformhöhe:
1 m
senkrechte Leiterhöhe:
1,63 m
Arbeitshöhe:
3 m
untere, äußere Breite:
0,53 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
42 / 42 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
4
Gewicht:
7,4 kg
Belastung:
150 m
Grundfläche:
0,92 x 0,53 mm
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
Plattformbreite:
300 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
250 mm
Stufentiefe:
80
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 184,24* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,18*
€ 264,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,61*
€ 262,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,41*
€ 244,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,89*
€ 242,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.