Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAP Telemaster S - ZAP Teleskop-Plattformleiter 7 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41326
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41326
EAN/GTIN:
     4003866413263
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter

ZAP Telemaster S - ZAP Teleskop-Plattformleiter 7 Sprossen

Sicher und flexibel: höhenverstellbare Plattform mit umlaufendem Geländer für sicheren Stand, einfach versetzbar und kompakt zusammenklappbar.

  • Große Standfläche 665 x 440 mm aus 7-fach verleimter Sperrholzplatte, mit Geländer und Knieleiste gewährleistet maximale Arbeitssicherheit und komfortablen Stand.
  • Einfache Höhenverstellung nach dem Schiebeleiterprinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Plattformleiter erreicht werden.
  • Entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7.
  • Durch zwei Laufrollen einfach verschiebbar, auch in aufgebautem Zustand.
  • Sehr einfacher Aufbau - Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt.
  • Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand, dadurch einfach zu transportieren und zu lagern.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
  • Treppengängig einsetzbar.
  • Bestell-Nr. 41325 ohne Ausleger.
  • Erforderliche Anzahl Ballastgewichte bei Bestell-Nr. 41328 beim Einsatz im Aussenbereich: 4x (Bestell-Nr. 41331).
Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
1,05 / 1,3 / 1,6 / 1,83 m
Arbeitshöhe:
3,83 m
Höhe inklusive Geländer:
2,86 m
Sprossenanzahl einschl. Plattform:
7
Gewicht:
34 kg
Belastung:
150 kg
Breite:
2,44 m
Breite, ausgefahren:
2,25 m
Breite, eingefahren:
0,81 m
Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B:
1,8 x 2,25 m
Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B:
1,8 x 0,81 m
Länge:
0,4 m
Länge, eingefahren:
1,8 m
Maße, zusammengeklappt:
0,4 x 2,44 x 0,81
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.331,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.472,35*
€ 1.752,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.458,93*
€ 1.736,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.405,64*
€ 1.672,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.370,94*
€ 1.631,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.331,95*
€ 1.585,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.