Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megastep S - LM-Stehleiter SL 8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41149
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41149
EAN/GTIN:
     4003866411498
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Megastep S - LM-Stehleiter SL 8 Sprossen

Die Stärkste aller Leitern: hohe Belastbarkeit und modernes Design für maximale Ansprüche.

  • Belastung max. 250 kg.
  • 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
  • Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
  • Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (250 x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
  • Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,99 m
Plattformhöhe:
2,12 m
Arbeitshöhe:
4,15 m
untere, äußere Breite:
0,59 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
73 / 58 mm
Sprossenanzahl einschl. Plattform:
8
Gewicht:
9,6 kg
Belastung:
250 kg
Grundfläche:
1,61 x 0,59 mm
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
Plattformbreite:
250 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
60
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,02*
€ 431,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,50*
€ 427,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,08*
€ 418,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,78*
€ 396,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,68*
€ 366,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.