Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megastep S - LM-Stehleiter SL 3 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41145
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41145
EAN/GTIN:
     4003866411450
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Megastep S - LM-Stehleiter SL 3 Sprossen

Die Stärkste aller Leitern: hohe Belastbarkeit und modernes Design für maximale Ansprüche.

  • Belastung max. 250 kg.
  • 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
  • Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
  • Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (250 x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
  • Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,59 m
Plattformhöhe:
0,8 m
Arbeitshöhe:
2,8 m
untere, äußere Breite:
0,44 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
73 / 58 mm
Sprossenanzahl einschl. Plattform:
3
Gewicht:
6,2 kg
Belastung:
250 kg
Grundfläche:
0,76 x 0,44 mm
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
Plattformbreite:
250 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
60
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,71*
€ 291,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,59*
€ 288,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,83*
€ 269,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,14*
€ 267,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,00*
€ 242,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.