| |
|
| Artikel-Nr.: C1022-40331 Herst.-Nr.: 40331 EAN/GTIN: 4003866403318 |
| |
|
| | |
| Multimaster 5 - Kombileiter Eine Leiter, 5 Modi: Stehleiter, treppengängige Stehleiter, Anlegeleiter im Off-Set-Modus, Anlegeleiter sowie ausgefahrene Anlegeleiter in einem. - Einfaches und schnelles Verstellen zwischen den Modi mittels Ein-Hand-Bedienung.
- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology für ermüdungsfreies Stehen.
- Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.
- Leichter und ergonomischer Transport dank zwei Rollen am Steigteil und des Handgriffs unterhalb des Tops.
- Erhöhte Flexibilität und Vielseitigkeit durch das speziell geformte Top, dass auch an Innen- und Außenecken sowie Masten angelegt werden kann.
- Top mit magnetischem Fach für Kleinteile sowie 2 Clip-Haltern und zentraler Aussparung für Akkuschrauber oder ähnliches Werkzeug.
Entspricht der Norm EN 131-4 professional. Weitere Informationen: | | Leiterlänge als Anlegeleiter: | 2,88 m | Leiterlänge als Stehleiter: | 1,83 m | Arbeitshöhe als Anlegeleiter: | 3,7 m | Arbeitshöhe als Stehleiter: | 3,15 m | Belastbarkeit: | 150 kg | Gewicht: | 11,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Teleskop-Anlegeleiter, Teleskopanlegeleiter, alu-leiter zarges, alu-leiter |
| | |
| |