Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seventec RC SP - Arbeitspodest klappbar 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40233
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40233
EAN/GTIN:
     4003866402335
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
zarges arbeitspodest 3 stufen

Seventec RC SP - Arbeitspodest klappbar 3 Stufen

Klappbar und platzsparend transportier- und verstaubar, optimal für den Außenbereich durch profilierte Stufen.

  • 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
  • Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
  • Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
  • Beidseitige, starre Verbindung.
  • Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
  • Extra breite Stufen und bequeme Auftrittsfläche.
  • Einseitig begehbar.
  • 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
  • Sicherheitsbügel für komfortables und sicheres Arbeiten.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
0,66 m
Arbeitshöhe:
2,66 m
untere, äußere Breite:
0,67 m
Stufenanzahl einschl. Plattform:
3
Gewicht:
8,1 kg
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
300 mm
Plattformbreite:
600 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
218 mm
Stufentiefe:
85
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, arbeitsplattform 3-stufig, Tritt, Einseitige, Podest klappbar
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,24*
€ 337,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,98*
€ 330,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,44*
€ 312,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,84*
€ 309,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,66*
€ 279,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.