Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Treppe mit Plattform 60° 7 Stufen, 1000 mm breit, Höhe 1,75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40155406
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40155406
EAN/GTIN:
     4003866554065
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar

LM-Treppe mit Plattform 60° 7 Stufen, 1000 mm breit, Höhe 1,75 m

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen mit Plattform.

  • Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
  • Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
  • Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10). Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich.
  • Individuell angepasste Plattformlängen.
  • Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne.
  • Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
  • Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
  • Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen.
  • Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.

Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Weitere Informationen:
senkrechte Höhe:
1750 mm
Neigung:
60 °
Stufenbreite:
1000 mm
Stufenanzahl:
7
Ausladung:
2264 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.198,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.348,49*
€ 1.604,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.335,78*
€ 1.589,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.335,77*
€ 1.589,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.280,72*
€ 1.524,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.280,71*
€ 1.524,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.246,14*
€ 1.482,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.246,13*
€ 1.482,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.198,66*
€ 1.426,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.