Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betankungsleiter 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40098
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40098
EAN/GTIN:
     4003866400980
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar

Betankungsleiter 4 Stufen

Die universelle Plattformleiter für jeden robusten Einsatz! Nutzen Sie diese Leiter auch ganz speziell als Betankungsleiter für den schnellen und sicheren Betankungseinsatz.

  • Erhöhte Sicherheit auch bei öligen Substanzen oder sogar Eis beim Einsatz im Außenbereich.
  • Große, geriefte Standplattform für sicheres und bequemes Arbeiten.
  • Einfach zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
  • 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
  • Umlaufender Handlauf.
  • Breite Quertraverse.
Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
1,07 m
Arbeitshöhe:
3 m
Stufenanzahl:
4
Gewicht:
17 kg
Belastung:
150 kg
Breite Quertraverse:
1,1 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
80 mm
untere, äußere Breite:
1100
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 897,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,98*
€ 1.189,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,16*
€ 1.152,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,90*
€ 1.118,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,24*
€ 1.067,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.