Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Treppe 45° 19 Stufen, 600 mm breit, Höhe 4,08 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40055258
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40055258
EAN/GTIN:
     4003866552580
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen

LM-Treppe 45° 19 Stufen, 600 mm breit, Höhe 4,08 m

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen.

  • Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
  • Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
  • Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10). Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich.
  • Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
  • Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen.
  • Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.
  • Einhängekonsolen, Hakensatz und Auflagewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren.
  • Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur Schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts.
  • Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Weitere Informationen:
senkrechte Höhe:
4080 mm
Neigung:
45 °
Stufenbreite:
600 mm
Stufenanzahl:
19
Ausladung:
4190 mm
Weitere Suchbegriffe: treppen 45° zarges, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, Treppe, Geländertreppe
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.698,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.874,65*
€ 2.230,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.838,21*
€ 2.187,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.768,48*
€ 2.104,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.729,60*
€ 2.058,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.698,82*
€ 2.021,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.