Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelroller UB ONE UMN-S. schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelroller UB ONE UMN-S. schwarz.
Gelroller UB ONE UMN-S. schwarz.
Gelroller UB ONE UMN-S. schwarz.
Gelroller UB ONE UMN-S. schwarz.
Artikel-Nr.:
     C1015-242499
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     242499
EAN/GTIN:
     4902778279977
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelroller UB ONE UMN-S. ultra pigmentierte Farben, besonders flüssiges Schreiben, komfortable Gummigriffzone. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: Geltinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz, dokumentenecht, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Spezialmine: 147421, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,4. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Material des Clips: Metall, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: weiß. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
242451
ab € 1,31*
Sonstiges
Uni-Ball
242421
ab € 1,30*
Sonstiges
Uni-Ball
UMNS/07 V
ab € 1,40*
Sonstiges
Uni-Ball
UMNS/07 VCI
ab € 1,40*
Sonstiges
Uni-Ball
UMNS/07 MAN
ab € 1,38*
Sonstiges
Uni-Ball
UMNS/07 VT
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.