Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TK Minenspitzdose für TK-Fallminen 2 /3.15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TK Minenspitzdose für TK-Fallminen 2 /3.15 mm
TK Minenspitzdose für TK-Fallminen 2 /3.15 mm
TK Minenspitzdose für TK-Fallminen 2 /3.15 mm
Artikel-Nr.:
     C1015-186600
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     186600
EAN/GTIN:
     4005401866008
Suchbegriffe:
Auffang-Behälter
Auffangbehälter
Doppelanspitzer
Doppelspitzer
TK-Minenspitzdose f.Fallminen 2/3.15mm. Material Behälter / Spitzer: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. Beschreibung der Besonderheiten: Minenspitzer für TK Minen. Ausführung Spitzer: Ausführung des Behälters: Keilform. Verwendung für Stiftdurchmesser: 2 und 3,15. Farbe Behälter / Spitzer: Farbe des Behälters: grün, transparent, Farbe des Spitzers: grün. Größe (B x T x H): 34 mm x 23 mm x 15 mm
Weitere Informationen:
Material des Spitzers:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Minenspitzer
Messer austauschbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Keilform
Material des Behälters:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
TK Minenspitzer
Spitzer austauschbar:
Nein
Farbe des Behälters:
grün, transparent
Verwendung für Stiftdurchmesser:
2 und 3,15
Lochverschluss vorhanden:
Nein
Tiefe:
23
Höhe:
15
Breite:
34
Beschreibung der Besonderheiten:
Minenspitzer für TK Minen
Farbe des Spitzers:
grün
Produkttypbezeichnung:
TK Minenspitzer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
183100
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.