| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-167176 Herst.-Nr.: 167176 EAN/GTIN: 4005401671763 |
| |
|
| | |
| Tuschestift Pitt Artist Pen B Winter 6x. Mit führenden Zeichnern der Szene entwickelt.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1-3, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Pinsel). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: sortiert. 6er Etui Winterlude Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Pitt Artist Pen | wasserfest: | Ja | Artikelbezeichnung: | Tuschezeichner | Spitze austauschbar: | Nein | Clip vorhanden: | Ja | nachfüllbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Material des Schaftes: | Kunststoff | Kappe umsteckbar: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit führenden Zeichnern der Szene entwickelt. | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Künstlertusche | Ausführung der Spitze: | Pinselspitze | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Strichstärke: | 1-3 | Farbe des Schaftes: | sortiert | Produkttypbezeichnung: | Pitt Artist Pen | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinselmaler, Pinselmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, faber castell tuschestifte set, isograph, isograph satz |
| | |
| |