Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textliner 1549 Nachfüllsystem, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textliner 1549 Nachfüllsystem, pink
Textliner 1549 Nachfüllsystem, pink
Textliner 1549 Nachfüllsystem, pink
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1015-154928
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     154928
EAN/GTIN:
     4005401549284
Suchbegriffe:
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Textmarker
Textmarker-Nachfülltinte
Refill Textliner 1549 pink. Produktverwendung: für Textliner REFILL. selbstregulierendes Kappilarsystem, einfache und saubere Handhabung, Superleuchtkraft. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben, Farbe: rosa. Behälterart/-inhalt: Ausführung des Behälters: Tank. Inhalt: 30 ml. im Karton
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Textliner Refill 1549 rosa
Artikelbezeichnung:
Tinte für Textmarker
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
lichtbeständig gegeben:
Ja
Produktverwendung:
für Textliner REFILL
Farbe:
rosa
Ausführung des Behälters:
Tank
Inhalt:
30
Beschreibung der Besonderheiten:
selbstregulierendes Kappilarsystem, einfache und saubere Handhabung, Superleuchtkraft
Garantie gewährt:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Textliner Refill 1549 rosa

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 25 Milliliter (ab € 0,1096* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
154628
ab € 0,46*
Ähnlich
Faber-Castell
154828
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.