Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimark Folienstift permanent, sortiert, 120er Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimark Folienstift permanent, sortiert, 120er Display
Multimark Folienstift permanent, sortiert, 120er Display
Multimark Folienstift permanent, sortiert, 120er Display
Multimark Folienstift permanent, sortiert, 120er Display
Artikel-Nr.:
     C1015-151350
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     151350
EAN/GTIN:
     4005401513506
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Marker Multimark permanent 120x POS. Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Mit integriertem Spezialradierer. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Polypropylen, Ausführung der Griffzone: Angeraute runde Griffzone, Farbe des Schaftes: schwarz, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: sortiert. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, wasserfest. Tinte auf Alkoholbasis. 120 Stück permanent sortiert im POS2001 Modul
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
abwischbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Ausführung der Spitze:
Kunststoffgefasste Hartplastikspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Griffzone:
Angeraute runde Griffzone
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
Artikelbezeichnung:
CD-Marker
Strichstärke:
sortiert
Material des Schaftes:
Polypropylen
Farbe des Schaftes:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Mit integriertem Spezialradierer. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.
Produkt-Typbezeichnung:
Marker MULTIMARK
Kappe umsteckbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Marker MULTIMARK
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.