Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarellfarbstift Kinder Aquarell, 48 Stück im Karton-Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquarellfarbstift Kinder Aquarell, 48 Stück im Karton-Etui
Aquarellfarbstift Kinder Aquarell, 48 Stück im Karton-Etui
Aquarellfarbstift Kinder Aquarell, 48 Stück im Karton-Etui
Aquarellfarbstift Kinder Aquarell, 48 Stück im Karton-Etui
Artikel-Nr.:
     C1015-114448
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114448
EAN/GTIN:
     4005401144489
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Aquarellfarbstift Kinder Aquarell. Wasservermalbare Kinder-Aquarellstifte mit Pinsel in der Packung. Hohe Farbbrillanz. Mine bruchgeschützt durch Spezialverleimung.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 2.8, Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Sechseckform. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: farbig sortiert. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6 mm, Länge: 175 mm. 48 Stück im Karton-Etui
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6
Farbe des Schaftes:
farbig sortiert
Länge:
175
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Schaft lackiert:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
KINDER-AQUARELL
Schreibfarbe der Mine:
farbig sortiert
Artikelbezeichnung:
Aquarellfarbstift
Beschreibung der Besonderheiten:
Wasservermalbare Kinder-Aquarellstifte mit Pinsel in der Packung. Hohe Farbbrillanz. Mine bruchgeschützt durch Spezialverleimung.
Stärke der Mine:
2.8
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Produkttypbezeichnung:
KINDER-AQUARELL
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.