Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Projektionsleinwand
>
Stativleinwand
>
Artikel
Stativleinwand Mobil PRO, 2000 x 2000 mm, Bildformat 1:1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-XFSL20
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
XFSL20
EAN/GTIN:
4016946214094
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
FRANKEN Stativleinwand Mobil PRO. Bildformat 1:1. Mit aufrollbarer Projektionsfläche. Stahl-Rundfuß Ø 600 mm mit 5 feststellbaren Lenkrolle. Mit stufenloser Höhenverstellung. Mit ausklappbarem Aufhängebügel zum Schrägstellen der Projektionsfläche um ca. 10° (zum Ausgleich des Keystone-Effektes). Leinwand für Overhead- und Aufprojektion. Mattweiße Oberfläche aus Folie. Qualität der Bildwand: diffuses Licht (Typ D). Leuchtdichtefaktor: 1,2 Gain. Mit Tragegriff. Material: silbergraues Achteck-Stahlgehäuse 1625 mm breit. Gewicht: 16 kg. Bildmaß: 3000 x 2000 mm. Maximale Höhe: 3450 mm.
Weitere Informationen:
höhenverstellbar:
Ja
Verwendung für Projektionsart:
Aufprojektion
Höhe:
200
Masse (Gewicht):
16
Typbezeichnung der Tuchsorte:
Matt-weiße Oberfläche aus Folie
Qualität der Bildwand:
diffuses Licht (Typ D)
Art der Projektionsmethode:
Overhead-Projektion
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
1 Leinwand
Leuchtdichtefaktor:
1,2
Breite:
200
Beschreibung der Besonderheiten:
Bildformat 1:1. Mit aufrollbarer Projektionsfläche. Mit ausklappbarem Aufhängebügel zum Schrägstellen der Projektionsfläche um ca. 10° (zum Ausgleich des Keystone-Effektes). Mit Tragegriff.
Typbezeichnung der Stativform:
Stahl-Rundfuß 600mm mit 5 feststellbaren Lenkrollen
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Bildwand
,
Bildwände
,
Dia Leinwand
,
Dia Leinwände
,
Dialeinwand
,
Dialeinwände
,
Projektionsleinwand
,
Projektionsleinwände
,
Projektionswand
,
Projektionswände
,
Projektorleinwand
,
Projektorleinwände
,
Videoleinwand
,
Videoleinwände
,
Stativ-Projektionsleinwände
,
Stativ-Projektionswände
,
Stativleinwand
,
stativleinwand
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 289,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,38*
€ 344,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,12*
€ 333,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 278,25*
€ 331,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,11*
€ 302,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 251,58*
€ 299,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,88*
€ 298,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,46*
€ 284,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 1550 mm, Aluminium, grau
Franken
STM815
€ 363,47*
Sonstiges
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 2050 mm, Aluminium, grau
Franken
STM820
€ 398,32*
Sonstiges
Stativleinwand Mobil PRO, 1500 x 1500 mm, Bildformat 1:1
Franken
XFSL15
€ 201,38*
Sonstiges
Stativleinwand Mobil PRO, 1800 x 1800 mm, Bildformat 1:1
Franken
XFSL18
€ 242,14*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.