|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1011-VO-30 Herst.-Nr.: VO-30 EAN/GTIN: 4016946191432 |
| |
|
|  |  |
 | FRANKEN Jahreskalender X-tra!Line. Planungstafel für die Jahresübersicht. In Deutsch und Englisch. Horizontal: 2 x 6 Monate, Zahlen 1 -31 fest eingedruckt. Vertikal: 2 x 30 Positionen. Raster: Tagesfeld: 4 x 10 mm. Indexfeld 171 x 10 mm. Mit extra Notizfeld. Magnethaftende und beschriftbare Oberfläche, feucht und trocken abwischbar. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montagematerial. Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1200 x 900 mm. Farbe: hellgrau. Weitere Informationen:  |  | Abmessung des Rasters: | 4 x 10 | Tafel magnethaftend: | Ja | Oberflächenbeschaffenheit: | Stahl | Breite der Tafel: | 120 | Farbe des Rahmens: | hellgrau | Höhe der Tafel: | 90 | Produktverwendung: | Jahresplaner | Lieferumfang: | Lieferung inklusive Montagematerial. | Farbe: | hellgrau | Masse (Gewicht): | 8,945 | Ablageschale vorhanden: | Ja | Material des Rahmens: | eloxiertes Aluminium | Tafel beschreibbar: | Ja | Abmessung des Tagesfeldes: | 1x1 | Ausführung der Zeiteinteilung: | Horizontal: 2 x 6 Monate, Zahlen 1-31 fest eingedruckt. Vertikal: 2 x 30 Positionen. | Zubehör für die Wandbefestigung: | Lieferung inklusive Montagematerial | Beschreibung der Besonderheiten: | In Deutsch und Englisch. Indexfeld 171 x 10mm. Mit extra Notizfeld. Feucht und trocken abwischbar. | Zubehör für Wandbefestigung: | Lieferung inklusive Montagematerial |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Wand-Kalender, Wandkalender, planungstafel jahresplaner, plantafel jahresplaner |
|  |  |
| |