Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Kreis klein, 95 mm, Altpapier, 500 Stück, orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Moderationskarte Kreis klein, 95 mm, Altpapier, 500 Stück, orange
Moderationskarte Kreis klein, 95 mm, Altpapier, 500 Stück, orange
Moderationskarte Kreis klein, 95 mm, Altpapier, 500 Stück, orange
Moderationskarte Kreis klein, 95 mm, Altpapier, 500 Stück, orange
Moderationskarte Kreis klein, 95 mm, Altpapier, 500 Stück, orange
Artikel-Nr.:
     C1011-UMZ 10 05
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ 10 05
EAN/GTIN:
     4016946063456
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
FRANKEN Moderationskarte Kreis klein. Durchmesser Ø 95 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 500 Stück. Farbe: orange.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
95
Werkstoff:
100% Altpapier
Sonderform:
Kreis
Farbe:
orange
Flächenmasse des Papiers:
130
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,68*
€ 13,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.